Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF1608DR39KTA00 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 0.39UH 0.1A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648171
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF1608DR39KTA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: MLF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 100 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.85 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 210 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 390 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, MLF1608DR39KTA00, 3648171, 364-8171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0859*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1896*
    € 0,22562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1479*
    € 0,176
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.