Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF1608E100MTD25 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 10UH 0.01A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648174
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF1608E100MTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 10 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 30 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0947*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2784*
    € 0,3313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1775*
    € 0,21123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.