Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF1608E5R6JT000 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 5.6UH 0.015A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648176
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF1608E5R6JT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 15 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 45 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0781*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2009*
    € 0,23907
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1404*
    € 0,16708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.