Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF2012D68NMT000 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 0.068UH 0.3A 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648184
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF2012D68NMT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 500 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 68 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0469*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1896*
    € 0,22562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.