Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLF2012E5R6JT000 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 5.6UH 0.015A 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648197
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF2012E5R6JT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 15 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.6 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 45 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0563*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2633*
    € 0,31333
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1745*
    € 0,20766
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1356*
    € 0,16136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.