Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLZ1608A2R2WTD25 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 2.2UH 0.5A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648218
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLZ1608A2R2WTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLZ Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.325 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0433*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.