Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPCH1040LR68 INDUKTIVITÄT, 680NH, GESCHIRMT, 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648449
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPCH1040LR68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 22 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: MPCH Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 24 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0023 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 11.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPCH1040LR68, 3648449, 364-8449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,801*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,426*
    € 1,69694
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.