Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 216293-1063 KONF. KABEL 6P WTB-STECK/FR. ENDE 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648611
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     216293-1063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 23.6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 600 mm
  • Produktpalette: Standard .093 Zoll OTS 216293
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 6.7 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 216293-1063, 3648611, 364-8611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.