Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE SF0929-6200-10 HF-ADAPTER, SMA-STECKER/BUCHSE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648688
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SF0929-6200-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
adapter sma
Dämpfung: 10 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenzbereich: DC bis 18GHz
  • Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C
  • Eingangsleistung: 2 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Edelstahl
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: SMA-Stecker auf SMA-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SV MICROWAVE, SF0929-6200-10, 3648688, 364-8688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,67*
    € 198,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,71*
    € 188,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,64*
    € 174,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,27*
    € 160,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 133,54*
    € 158,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 128,71*
    € 153,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 126,13*
    € 150,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,09*
    € 136,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.