Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA ELECTRONICS / POWER PMT-12V100W2BA AC/DC-NETZTEIL, 12V, 8.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648972
Hersteller:
     DELTA ELECTRONICS / POWER
Herst.-Nr.:
     PMT-12V100W2BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: PMT Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 102 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, DELTA ELECTRONICS / POWER, PMT-12V100W2BA, 3648972, 364-8972
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,85*
    € 71,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,26*
    € 69,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.