Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA ELECTRONICS / POWER PMT-15V35W2BA AC/DC-NETZTEIL, 15V, 2.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648981
Hersteller:
     DELTA ELECTRONICS / POWER
Herst.-Nr.:
     PMT-15V35W2BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: PMT Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 36 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.4 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, DELTA ELECTRONICS / POWER, PMT-15V35W2BA, 3648981, 364-8981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.