Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA ELECTRONICS / POWER DRC-24V60W1AZ AC/DC-NETZTEIL, 24V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649100
Hersteller:
     DELTA ELECTRONICS / POWER
Herst.-Nr.:
     DRC-24V60W1AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
din-schienen schaltnetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: DRC Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, DELTA ELECTRONICS / POWER, DRC-24V60W1AZ, 3649100, 364-9100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,46*
    € 64,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,09*
    € 63,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.