Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43544E9477M060 KONDENSATOR ALU-ELKO 470UF 400V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649134
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43544E9477M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.15 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43544 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.86 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43544E9477M060, 3649134, 364-9134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.