Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43547A5567M060 KONDENSATOR ALU-ELKO 560UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649140
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43547A5567M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.14 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43547 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.08 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 55 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43547A5567M060, 3649140, 364-9140
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 9,99*
    € 12,50*
    Lager 139
    163
    1
    € 14,99*
    ab € 9,80*
    € 24,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.