Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43547A6567M060 KONDENSATOR ALU-ELKO 560UF 500V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649141
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43547A6567M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.11 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43547
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.95 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 70 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 500vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43547A6567M060, 3649141, 364-9141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.