Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43548A5397M067 KONDENSATOR ALU-ELKO 390UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649146
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43548A5397M067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.21 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43548 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.9 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43548A5397M067, 3649146, 364-9146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.