Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43548A5567M060 KONDENSATOR ALU-ELKO 560UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649148
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43548A5567M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.14 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43548 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.82 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43548A5567M060, 3649148, 364-9148
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.