Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43548B5477M060 KONDENSATOR ALU-ELKO 470UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649163
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43548B5477M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.17 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43548 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.38 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43548B5477M060, 3649163, 364-9163
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 6,50*
    € 8,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,56*
    € 13,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.