Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43548B9397M080 KONDENSATOR ALU-ELKO 390UF 400V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649168
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43548B9397M080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.22 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43548 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.86 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43548B9397M080, 3649168, 364-9168
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.