Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644E5477M060 KONDENSATOR ALU-ELKO 470UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649185
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644E5477M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.22 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43644
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.23 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 470µf 450v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43644E5477M060, 3649185, 364-9185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.