Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644J6686M067 KONDENSATOR ALU-ELKO 68UF 500V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649187
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644J6686M067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.16 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B43644 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 540 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43644J6686M067, 3649187, 364-9187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.