Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644K6227M067 KONDENSATOR ALU-ELKO 220UF 500V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644K6227M067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.37 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43644 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.33 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43644K6227M067, 3649189, 364-9189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.