Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644K6277M067 KONDENSATOR ALU-ELKO 270UF 500V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649190
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644K6277M067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43644
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.52 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 270 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 270uf 500v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43644K6277M067, 3649190, 364-9190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.