Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43720E8108M658 KONDENSAT ALU-ELKO 1000UF 600V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649199
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43720E8108M658
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktdurchmesser: 51.6 mm
  • Produktpalette: B43720
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 6.61 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 105.7 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko epcos, alu elko, alu elko 1000µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43720E8108M658, 3649199, 364-9199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,61*
    € 92,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,97*
    € 91,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,01*
    € 82,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,50*
    € 75,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,16*
    € 68,02
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 53,65*
    € 63,84
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 51,07*
    € 60,77
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 50,16*
    € 59,69
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 49,16*
    € 58,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,25*
    € 53,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.