Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND HP75PCLG BLINDSTOPF. 33.27MM NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649340
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     HP75PCLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: HPN4PC
  • Lochdurchmesser - metrisch: 33.27 mm
  • Lochdurchmesser - imperial: 1.31 Zoll
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Stopfen, HAMMOND, HP75PCLG, 3649340, 364-9340
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,16*
    € 11,21*
    € 6,90*
    ab € 6,31*
    € 11,24*
    € 8,95*
    ab € 6,72*
    € 12,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,11*
    € 16,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.