Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1555XGY GEHÄUSE, ABS, 200X300X200MM, HELLGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649417
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555XGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Produktpalette: 1555
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • Außentiefe - metrisch: 300 mm
  • Gehäusefarbe: Hellgrau
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 7.9 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.81 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 89.9 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1555XGY, 3649417, 364-9417
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,41*
    € 40,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,73*
    € 47,47*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 29,02*
    € 48,44*
    € 6,90*
    ab € 30,05*
    € 51,16*
    Frei Haus
    ab € 38,95*
    € 54,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,47*
    € 56,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,96*
    € 54,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,96*
    € 48,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1554XPL
    ab € 9,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.