Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 3FA1-NZSJ-C01E0 HF-KOAX-GEHÄUSE, FAKRA-BUCHSE, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649497
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     3FA1-NZSJ-C01E0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: FAKRA Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 3 GHz
  • Kontaktüberzug: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Produktpalette: FAKRA
  • Kontaktmaterial: -
  • Koaxialkabeltypen: LMR-100, RG174, RG188, RG316
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Lötanschluss, Crimpanschluss
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 3FA1-NZSJ-C01E0, 3649497, 364-9497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.