Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 3FA1ENCRJ-C01ER HF-KOAX-STECKV FAKRA-BUCHSE 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649499
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     3FA1ENCRJ-C01ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: FAKRA Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 3 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Produktpalette: FAKRA
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: LMR-100, RG174, RG188, RG316
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Lötanschluss, Crimpanschluss
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 3FA1ENCRJ-C01ER, 3649499, 364-9499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.