Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095FJZFJZAHM100 HF-KOAX-KABEL FAKRA-BUCHSE ABG/BUCHSE 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649513
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095FJZFJZAHM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Koaxialkabel: RG174
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: RF Assemblies Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: FAKRA-Buchse (90°) auf FAKRA-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 095FJZFJZAHM100, 3649513, 364-9513
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,44*
    € 29,22*
    € 6,90*
    ab € 16,63*
    € 33,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.