Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-.327-7-34B-C-TR QUARZ, 32.768KHZ, 7PF, 3.2MM X 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649706
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-.327-7-34B-C-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ECX-31B Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 7 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-.327-7-34B-C-TR, 3649706, 364-9706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,351*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.