Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-120-20-30B-TR QUARZ, 12MHZ, 20PF, SMD, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649709
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-120-20-30B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: ECX-53B
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 20 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-120-20-30B-TR, 3649709, 364-9709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,674*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.