Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ECS INC INTERNATIONAL ECS-.327-12.5-34S-TR QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 3.2MMX1.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3649728
Hersteller:
ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
ECS-.327-12.5-34S-TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
ECX-34S
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Belastungskapazität:
12.5 pF
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 3.2mm x 1.5mm
Nennfrequenz:
32.768 kHz
Frequenzstabilität + / -:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ECS INC INTERNATIONAL
,
ECS-.327-12.5-34S-TR
,
3649728
,
364-9728
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,383*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen