Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-120-20-3X-EN-TR QUARZ, 12MHZ, 20PF, SMD, 7MM X 4.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649772
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-120-20-3X-EN-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: CSM-3X Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 20 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 4.1mm
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-120-20-3X-EN-TR, 3649772, 364-9772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,192*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.