Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ECS INC INTERNATIONAL ECS-240-20-5PX-TR QUARZ, 24MHZ, 20PF, 11.4MM X 4.8MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3649782
Hersteller:
ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
ECS-240-20-5PX-TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
CSM-7X Series
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Belastungskapazität:
20 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 11.4mm x 4.8mm
Nennfrequenz:
24 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-10 °C
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ECS INC INTERNATIONAL
,
ECS-240-20-5PX-TR
,
3649782
,
364-9782
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen