Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN TR-3216FF500-R SICHERUNG, 0.5A, 32V AC, 3216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650545
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     TR-3216FF500-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Produktpalette: 3216FF
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, TR-3216FF500-R, 3650545, 365-0545
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,49*
    € 0,98*
    Lager 139
    2937
    10
    € 14,99*
    ab € 0,494*
    € 1,005*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.