Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK HHM1733B1 BALUN-TRANSFORMATOR 4.9GHZ-5.95GHZ, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650665
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HHM1733B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 5.95 GHz
  • Phasendifferenz: 180° ± 10°
  • Einfügungsverlust: 1.2 dB
  • Produktpalette: HHM17 Series
  • Frequenz, min.: 4.9 GHz
  • Impedanz - unsymmetrisch/symmetrisch: 50R, 50R
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Balun: 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Chip-Baluns, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TDK, HHM1733B1, 3650665, 365-0665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,13*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.