Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DEA105150HT-8044A1 HF-HOCHPASSFILTER, 5.15GHZ BIS 5.95GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650679
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DEA105150HT-8044A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochpassfilter
Bauform - Filter: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: DEA
  • Filtertyp: Hochpass
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Durchlassfrequenz: 5.15GHz to 5.95GHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen HF-Filter: WLAN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Filter, HF-Filter, Passive, TDK, DEA105150HT-8044A1, 3650679, 365-0679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0819*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1723*
    € 0,20504
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1118*
    € 0,13304
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.