Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DEA163800LT-5017C1 HF-TIEFPASSFILTER, 3.3GHZ BIS 3.8GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650695
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DEA163800LT-5017C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Filter
HF-Filter
Passive
Bauform - Filter: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: -
  • Filtertyp: Tiefpass
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlassfrequenz: 3.3GHz to 3.8GHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen HF-Filter: WiMAX
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TDK, DEA163800LT-5017C1, 3650695, 365-0695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.