Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DEA165150HT-8025C2 HF-HOCHPASSFILTER, 5.15GHZ BIS 5.85GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650696
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DEA165150HT-8025C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochpassfilter
Bauform - Filter: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: DEA
  • Filtertyp: Hochpass
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Durchlassfrequenz: 5.15GHz to 5.85GHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen HF-Filter: WLAN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Filter, HF-Filter, Passive, TDK, DEA165150HT-8025C2, 3650696, 365-0696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,108*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.