Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DPX105950DT-6012A1 VIELSCHICHT-DIPLEXER, 4 PINS, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650705
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX105950DT-6012A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Diplexer
Filter
Passive
Bauform - Filter: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: DPX
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen Diplexer: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TDK, DPX105950DT-6012A1, 3650705, 365-0705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,107*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.