Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DPX165950DT-8144A1 VIELSCHICHT-DIPLEXER, 6 PINS, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650712
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX165950DT-8144A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Diplexer
Filter
Passive
Bauform - Filter: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: DPX
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen Diplexer: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TDK, DPX165950DT-8144A1, 3650712, 365-0712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,119*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.