Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DPX202700DT-4062A1 VIELSCHICHT-DIPLEXER, 6 PINS, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650714
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX202700DT-4062A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Diplexer
Filter
Passive
Bauform - Filter: 0805 [Metrisch 2012]
  • Produktpalette: DPX20 Series
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen Diplexer: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TDK, DPX202700DT-4062A1, 3650714, 365-0714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,166*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.