Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DPX202700DT-4162A1 VIELSCHICHT-DIPLEXER, 6 PINS, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650715
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX202700DT-4162A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Diplexer
Filter
Passive
Bauform - Filter: 0805 [Metrisch 2012]
  • Produktpalette: DPX20 Series
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen Diplexer: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TDK, DPX202700DT-4162A1, 3650715, 365-0715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,212*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.