Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DPX252690DT-5021B1 VIELSCHICHT-DIPLEXER, 8 PINS, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650723
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX252690DT-5021B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Diplexer
Filter
Passive
Bauform - Filter: 1008 [Metrisch 2520]
  • Produktpalette: DPX25 Series
  • Anzahl der Pins: 8 Pins
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anwendungen Diplexer: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TDK, DPX252690DT-5021B1, 3650723, 365-0723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,296*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.