Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK C1005X5R1E223K050BA KONDENSATOR, 0.022UF, 25V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3650956
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1005X5R1E223K050BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: C
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 025v, chip kondensator, smd kondensator 22nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C1005X5R1E223K050BA, 3650956, 365-0956
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8382
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00529*
    € 0,04314*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,0548*
    € 0,0767*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04314*
    € 0,05134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02451*
    € 0,02917
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01393*
    € 0,01658
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01381*
    € 0,01643
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01216*
    € 0,01447
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01016*
    € 0,01209
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00809*
    € 0,00963
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00755*
    € 0,00898
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00702*
    € 0,00835
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00529*
    € 0,0063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4314* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04023D223KAT2A
    ab € 0,0127*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.