Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CGA4F2NP02A222J085AA KONDENS AEC-Q200 2200PF 100V MLCC 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651337
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4F2NP02A222J085AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CGA Conductive Epoxy Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 2200 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator 100v, chip kondensator, smd kondensator 5%, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CGA4F2NP02A222J085AA, 3651337, 365-1337
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8293
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0243*
    € 0,1279*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0361*
    € 0,04296
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,279* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.