Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 581-M25-213L461 MICRO-D-SUB-BUCHSE, ABGEW., 25POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651979
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     581-M25-213L461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Micro D
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Messing, Stahl
  • Produktpalette: 581 M Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 581-M25-213L461, 3651979, 365-1979
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19
    Frei Haus
    ab € 27,38*
    € 39,78*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 28,32*
    € 49,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,26*
    € 58,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,28*
    € 56,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,20*
    € 50,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,25*
    € 44,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,49*
    € 41,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.