Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY) USB4130-GF-C USB-BUCHSE, TYP C, 6POL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652007
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     USB4130-GF-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: USB4130 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), USB4130-GF-C, 3652007, 365-2007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,407*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.