Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON RM20M12K CRIMP STIFT, 22-20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652038
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RM20M12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe TRIM TRIO
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, RM20M12K, 3652038, 365-2038
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 0,92*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4926*
    € 0,921*
    Lager 139
    8569
    1
    € 14,99*
    ab € 0,485*
    € 1,169*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,72*
    € 1,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Daniels
    MH86-164G
    ab € 127,34*
    Zubehör
    Glenair
    MH860
    ab € 748,98*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SHANDLES
    ab € 129,48*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    S16RCM20
    ab € 255,39*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC20M12K
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RX2025GE1
    ab € 50,50*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM16M23K
    ab € 0,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.