Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SMS3R1 BUCHSE, QIKMATE 3 POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652191
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS3R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Rastermaß: -
  • Produktpalette: Souriau Qikmate SMS
  • Zur Verwendung mit: Abnehmbare TRIM TRIO-Buchsenkontakte mit Schnappverriegelung
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsengehäuse 3-polig, buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SMS3R1, 3652191, 365-2191
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    984
    1
    € 14,99*
    ab € 0,701*
    € 1,146*
    100
    Frei Haus
    ab € 0,90*
    € 1,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,012*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,50*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11D70
    ab € 0,551*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC20ML1D70
    ab € 0,585*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC24ML1D70
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC24ML1TK6
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11TK6
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC20ML1TK6
    ab € 0,37*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794758-1
    ab € 0,104*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.